Beli timbangan digital 30 kg di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BioBase Laminar Flow Cabinet
    Mulai

    Rp91.999.900

    BioBase Laminar Flow Cabinet
    Deskripsi:
    Laminar Flow Cabinet – is used only for sample protection.Laminar Flow Cabinet is a work bench or similar enclosure, which creates a particle-free working environment by taking air through a filtration system and exhausting it across a work surface in a laminar or unidirectional air stream.
    atribut:
    • Work Surface Height (mm): 750
    • Display: LCD Display
    • Main Body Material: Cold-rolled steel with anti-bacteria powder coating
    • Caster: Universal caster with leveling feet
    • HEPA Filter at 0.3μm: 99.995% efficiency
    • Pre-filter: Polyester fiber, washable
    • Waterproof Socket (W): Two, total load ≤500
    • Work Table Material: 304 stainless steel
  2. CMOS Timbangan Digital (Digital Scale)
    Mulai

    Rp719.900

    CMOS Timbangan Digital (Digital Scale)
    Deskripsi:
    Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.
    atribut:
    • Option Power: Battery (Accu), Electricity or Battery tipe D
    • Type: Weight and Price counter
    • Color: Green
    • Size (mm): 365x365x135
    • Accuracy (g): 10
    • Min. Weight (g): 200
  3. CMOS Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Mulai

    Rp1.399.900

    CMOS Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Deskripsi:
    Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.
    atribut:
    • Resolution (g): 10
    • Color: Grey Platinum
    • Size (mm): 750x410x160
    • Pansize (mm): 400x500
  4. ACIS Timbangan Hitung Digital Seri AP
    Mulai

    Rp1.499.900

    ACIS Timbangan Hitung Digital Seri AP
    Deskripsi:
    Seri ACIS-AP adalah timbangan hitung yang cocok untuk digunakan di toko roti, ritel, kedai kopi, minimarket, toko perangkat keras, toko buah dan lain-lain.1. Akurasi tinggi (1/15000)2. Desain yang solid dan andal3. Pan timbangan stainless steel besar4. Baterai isi ulang5. Sudah termasuk adaptor AC6. Backlight LCD display7. Bubble level dan kaki adjustable
    atribut:
    • Pan Size (LxW) (mm): 210x250
  5. GETRA Scale Digital (Timbangan Dapur)
    Mulai

    Rp569.900

    GETRA Scale Digital (Timbangan Dapur)
    Deskripsi:
    Timbangan digital menggunakan baterai isi ulang (accu) sebagai media penyimpan listrik AC/DC charger. Ideal untuk digunakan di toko buah, supermarket, groceries, pasar basah, bagian penerimaan barang (GFS300).
    atribut:
    • Power (W): 3
    • Voltage (V/Hz): 220/50 1P
  6. SOJIKYO Timbangan ACS
    Mulai

    Rp969.900

    SOJIKYO Timbangan ACS
    Deskripsi:
    Timbangan ACS 30 ECO adalah timbangan ekonomis yang memiliki fungsi tambahan hitung harga/price computing. Sangat umum dipakai untuk toko - toko retail, laundry, maupun industri kecil lainnya.
    atribut:
    • Load Capacity (kg): 60
    • Material: Stainless Steel
    • Power: AC: 110/220 V (± 10%) atau DC: 4 V/4Ah baterai isi ulang
    • Accuracy (g): 5
    • Keyboard: 24 kunci dengan 6 memori harga satuan yang telah ditentukan sebelumnya
    • Platter Size (cm): 46x34
    • Type: Skala Komputasi Harga Elektronik
    • Unit Measuring: Kg
  7. BENZ WERKZ Timbangan Digital (Digital Scale)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp469.900

    BENZ WERKZ Timbangan Digital (Digital Scale)
    Deskripsi:
    Timbangan Digital Benz WerkzTelah hadir timbangan digital benz werkz dengan kapasitas up to 40 Kg. Desain yang ramping dan modern.Mesin yang awet dan tahan lama bergaransi dan bersertifikasi TERAKelengkapan Box:1 Unit mesin1 Pcs Buku petunjuk1 Pcs Kartu garansi1 Pcs kabel charger1 Pcs Tatakan plat4 Pcs Dudukan tatakan platCARA PAKAI :-tatakan plat di taroh dulu (mati mesin)-baru di nyalakan-setelah itu, tekan tombol "ZERO" lalu "C"-timbangan siap di pakai
    atribut:
    • Standby Time (days): 15-21
  8. ACIS Digital Compact Balance
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp559.900

    ACIS Digital Compact Balance
    Deskripsi:
    - Save batteries power with automatically power off function.- Low battery warning in displayed when the batteries are running low.- Auto Power off.- Low battery/Over Load Indication.- Easy to operate and move.
    atribut:
    • Pan Size (LxW) (mm): 150x150
    • Weighing Pan: Plastic
  9. OHAUS Digital Scale Lab (Timbangan Digital)
    Mulai

    Rp1.599.900

    OHAUS Digital Scale Lab (Timbangan Digital)
    Deskripsi:
    These water valve and flow control repair kits work with compatible eyewash stations and safety showers.
    atribut:
    • UNSPSC: 41111507
    • Digital/Mechanical: Digital
    • Housing Material: ABS Plastic
    • Scale Graduations (g): 0.1
    • Scale Item: Compact Bench Scale
    • Washdown: No
    • Weighing units: g
  10. ACIS Timbangan Presisi Digital (Neraca Presisi Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    ACIS Timbangan Presisi Digital (Neraca Presisi Digital)
    Deskripsi:
    Seri AC adalah timbangan hitung generasi baru yang menggabungkan teknologi penimbangan terbaru, memberikan solusi penghitungan dan penimbangan yang hemat biaya dengan akurasi terbaik & penggunaan tanpa batas. 1. Akurasi tinggi2. Desain yang solid dan andal3. Pan timbangan stainless steel besar4. Baterai isi ulang 5. Sudah termasuk adaptor AC6. Backlight LCD display7. Bubble level dan kaki adjustable
    atribut:
    • Platform Size (mm): 210x250
  11. KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Mulai

    Rp1.799.900

    KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Deskripsi:
    Timbangan digital platform dengan kapasitas besar dan pembacaan cepat melalui layar LCD. Cocok untuk penimbangan dalam gudang, logistik, dan produksi.
  12. SOJIKYO Digital Scale Premium (Timbangan Digital Premium)
    Mulai

    Rp1.299.900

    SOJIKYO Digital Scale Premium (Timbangan Digital Premium)
    atribut:
    • Load Capacity (kg): 30
    • Display: Dual Display / Front and back screen
    • Material: #304 Stainless Steel
    • Power: Hybrid with electricity and batteries (included)
    • Accuracy (g): 5
    • Keyboard: All Stainless steel 20 keys dengan 3 memory record unit prices
    • Platter Size (cm): 33x23.5
    • Color: Tosca
    • AC Power Supply (V): 110/220 (± 10%)
    • DC Power Supply (V/Ah): 4/4 baterai isi ulang
    • Zero: <3% FS
  13. OHAUS Digital Scale Bench (Timbangan Digital)
    Mulai

    Rp4.499.900

    OHAUS Digital Scale Bench (Timbangan Digital)
    Deskripsi:
    The Defender 3000 Series bench scales are ideal for general weighing, simple counting, and checkweighing applications in production, packaging, warehouse, inventory, shipping, and receiving areas. The Defender 3000 Series features a simple, yet rugged tubular-frame base design and indicators with tactile keys, multicolor backlit LCD display, AC or battery operation, and flexible mounting capabilities.ApplicationsWeighing, Checkweighing, Counting, Totalization.Display7 Segment LCD with multicolor backlightOperationInternal power supply with power cord (included), 6C (LR14) Batteries (not included) or Rechargeable BatteryCommunicationStandard RS232 and optional USB Device or EthernetConstructionABS plastic indicator, 304-stainless steel platform, powder-coated steel tubular frame, aluminum load cell, non-slip adjustable rubber feetDesign Features150% overload protection
  14. SOJIKYO Timbangan Gantung Digital Serbaguna
    Mulai

    Rp71.900

    SOJIKYO Timbangan Gantung Digital Serbaguna
    Deskripsi:
    Timbangan Gantung mini yang sangat praktis karena bentuknya yang kecil tapi kuat untuk menimbang sampai 50 kg.
    atribut:
    • Type: Timbangan Mini
    • Keyboard: 3 Kunci
    • Unit Measuring: G/Kg/ Lb/ Oz
    • Power Source: Battery AAA
    • Load Capacity (kg): 50
    • Accuracy (g): 10
  15. A&D Digital Scale Bench SH Series (Timbangan Digital)
    Mulai

    Rp1.499.900

    A&D Digital Scale Bench SH Series (Timbangan Digital)
    Deskripsi:
    High resolution of 1/2000, fine and lightweight structure that is easy to carry (with convenient handles on the left and right) Low overall height with little vertical movement and easy loading and unloading Large display (character height 25 mm for clear display) Large lightweight plate (230 x 190 mm) 2-power supply type that can be carried anywhere (AC adapter / batteries sold separately)General-purpose products that can be used in laboratories, factories, agriculture, kitchens, and various other places*Only available for online orders* For the SH-12K, 20K, and 30K, weights are displayed in "kg." Please note that weights cannot be displayed in "g." *Items with JCSS and general calibration documents will be shipped with the relevant documents. *If you require the name and address of the person requesting the certificate, be sure to provide this information in the options settings when placing your order. *If you do not provide this information, the name and address of the person requesting the certificate will be left blank. *Items with a calibration certificate will take approximately two weeks to arrive, as calibration is performed after your order is confirmed. (However, please note that additional days may be required during the New Year holidays and long vacations.) *We cannot accept cancellations or returns after an order has been placed. *For other information, please refer to the instruction manual.
    atribut:
    • Battery Life (hour): Approx. 2000 (when using alkaline batteries at 20 ° C)
    • Display: 7-segment LCD, character height 25 mm
    • Included Accessories: Instruction manual
    • Mass (kg): About 2.5
    • Operating Humidity Range (%RH): 85 or less (no condensation)
    • Operating Temperature (°C): -10~40
    • Outer Dimension D (mm): 250
    • Outer Dimension H (mm): 106
    • Outer Dimension W (mm): 265
    • Power Supply: Four D-cell batteries (R20P/LR20) (sold separately) or AC adapter (AX-TB294) (sold separately)
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Type: electronic balance
    • Type of Display: Digital
    • Unit of Weighing: kg (kilogram)
    • Weighing Pan Dimension D (mm): 190
    • Weighing Pan Dimensions (mm): 230x190
    • Weighing Pan Shape: Square
Daftar Harga timbangan digital 30 kg Terbaru November 2026
BioBase Laminar Flow CabinetRp91.999.900
CMOS Timbangan Digital (Digital Scale)Rp719.900
CMOS Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)Rp1.399.900
ACIS Timbangan Hitung Digital Seri APRp1.499.900
GETRA Scale Digital (Timbangan Dapur)Rp569.900
SOJIKYO Timbangan ACSRp969.900
BENZ WERKZ Timbangan Digital (Digital Scale)Rp469.900
ACIS Digital Compact BalanceRp559.900
OHAUS Digital Scale Lab (Timbangan Digital)Rp1.599.900
ACIS Timbangan Presisi Digital (Neraca Presisi Digital)Rp1.499.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)